積水
弾性視線誘導標”フリーデリ” 接着タイプ
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
用途
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
セット内容
仮設施工用両面テープ、取扱説明書
高さ(mm)
79
取付方式
メーカーUボンド接着剤
寸法(高さH×幅W)(mm)
【反射部】138×71
内容量
1個
注意
※施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424605
FRD-S-W-N-T
153-2016
反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
白
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424614
FRD-S-Y-N-T
153-2017
反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
黄
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424630
FRD-W-WY-N-T
153-2022
反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
白黄
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。