積水
弾性デザインポール
低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
用途
車輛の歩道への乗上抑止に。
付属品
スワレンズ付・大型反射シート付
材質
ウレタン樹脂
高さ(mm)
805
奥行(mm)
96
内容量
1本
注意
※施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424919
DK-7DS-B80
200-7437
ブラウン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424928
DK-7DS-M80
200-7435
グレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424937
DK-7DS-Y80
200-7438
イエロー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424946
DK-7DS-BG80
200-7439
ベージュ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424955
DK-7DS-G80
200-7440
メタリックグリーン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。