積水
ポールコーンガード アンカータイプ
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容
組立タイプ
材質
横ビーム:特殊ウレタン樹脂
色
本体:赤・シート:白
タイプ
アンカー式
内容量
1個
注意
※組立が必要な製品です。
※完成品が必要な場合はPCG-H80W100RW-M16をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63425375
PCG-H65W65RW-M16
195-2597
650
650
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425384
PCG-H65W80RW-M16
195-2598
800
650
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425400
PCG-H80W80RW-M16
195-2599
800
800
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。