積水
ポールコーンガード
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容
組立済み製品
材質
横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)
1000
色
本体:赤・シート:白
高さ(mm)
800
内容量
1台
注意
※施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424368
PCG-H80W100RW-M16-T
148-8628
アンカー式
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424377
PCG-H80W100RW-N-T
148-8629
接着式
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。