フレックスカバー サインタイプ 片面

フレックスカバー サインタイプ 片面 - 積水フレックスカバー サインタイプ 片面 - 積水フレックスカバー サインタイプ 片面 - 積水フレックスカバー サインタイプ 片面 - 積水

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。

用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)高さ(mm)650内容量1個
注意
※「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425558KG-FLX-TOKU FK-P002 S356-1153
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425567KG-FLX-TOKU FK-P001 S356-1150
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425576KG-FLX-TOKU FK-N002 S356-1156
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425585KG-FLX-TOKU FK-N001 S356-1148
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425594KG-FLX-TOKU FK-K001 S356-1155
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425610KG-FLX-TOKU FK-K002 S356-1161
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする