曜日別特売

ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ

ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ - 積水ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ - 積水ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ - 積水

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。

用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止セット内容組立タイプ材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂本体:赤・シート:白タイプ接着式内容量1個
注意
※組立が必要な製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425409PCG-H65W65RW-N195-2852650650
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425418PCG-H65W80RW-N195-2853800650
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63425427PCG-H80W80RW-N195-2854800800
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする