車両進入防止車止め 鋼管タイプ

車両進入防止車止め 鋼管タイプ - 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ - 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ - 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ - 積水

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)

用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)114.3高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ全幅(mm)Φ114.3内容量1本
注意
※本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。
※NETIS登録に関する注意
※1.適用可能な範囲
※・歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め
※・車両制限速度が60km/h以下の道路
※2.特に効果の高い適用範囲
※・交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
※3.適用できない範囲
※・高規格道路などの車両速度の高い道路
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像63425540BSK-114HW-80K-B88252-7097チャイロチャイロ55
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像63425549BSK-114HW-80K-Y88252-7094黄色キイロ15
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする