曜日別特売

”ポールコーンプラス”(小径台座タイプ)

”ポールコーンプラス”(小径台座タイプ) - 積水”ポールコーンプラス”(小径台座タイプ) - 積水

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。

用途
白線上の設置。
一般道路用
工場場内、駐車場などの誘導
郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂幅(mm)98タイプ小径台座タイプ全幅(mm)98径(mm)80内容量1本
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください
※「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63424876PC-65PSRW-DS195-2408650
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424885PC-80PSRW-DS195-2409800
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424894PC-65PSGW-DS195-2410650
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424910PC-80PSGW-DS195-2411800
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする