積水
マルチコーン・プラス
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
用途
敷地内の案内標示に。
材質
軟質塩化ビニル
色
赤
セット内容
取扱い説明書
幅(mm)
394
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
デザイン
文字入り
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424386
MCP-70RN-T
700
160-1570
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63424395
MCP-70RS-A-T
700
160-1577
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424404
MCP-70RS-B-T
700
160-1584
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424420
MCP-70RS-C-T
700
160-1578
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424429
MCP-70RS-D-T
700
160-1588
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424438
MCP-70RS-E-T
700
160-1572
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424447
MCP-70RS-F-T
700
160-1591
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424456
MCP-70RW-A-T
700
160-1579
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424465
MCP-70RW-B-T
700
160-1594
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424474
MCP-70RW-C-T
700
160-1575
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424490
MCP-70RW-D-T
700
160-1595
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424499
MCP-70RW-E-T
700
160-1576
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424508
MCP-70RW-F-T
700
160-1599
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424517
MCP-70RT-A-T
700
160-1582
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424526
MCP-70RT-B-T
700
160-1587
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424535
MCP-70RT-C-T
700
160-1568
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424544
MCP-70RT-D-T
700
160-1573
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424560
MCP-70RT-E-T
700
160-1581
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424569
MCP-70RT-F-T
700
160-1592
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。