曜日別特売

梱包機用リサイクルPPバンド

梱包機用リサイクルPPバンド - 積水

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計5色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)15.5長さ(m)2500紙管内径(mm)200
注意
※材料保証なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
紙管内径(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6342594415.5H-EC-G1巻15.520025000.631300以上ミドリ368-4218
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6342596015.5H-EC-B1巻15.520025000.631300以上アオ368-4223
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6342596915.5H-EC-BK1巻15.520025000.631300以上クロ368-4221
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6342597815.5J-EC-G1箱(2巻)15.520025000.581200以上ミドリ368-4222
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6342598715.5J-EC-B1箱(2巻)15.520025000.581200以上アオ368-4224
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6342599615.5J-EC-BK1箱(2巻)15.520025000.581200以上クロ368-7461
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする