曜日別特売

マイクロフットライト100

マイクロフットライト100 - TOKISTARマイクロフットライト100 - TOKISTAR

100V仕様で屋外でも使えるフットライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483676MFL100-H-27K-B
23,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63483685MFL100-H-27K-W
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
63483694MFL100-L-22K-B
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63483710MFL100-L-22K-W
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63483694MFL100-L-22K-B18217416MFL100-L-24K-BMFL100-L-22K-B マイクロフットライト100 TOKISTAR 18217416マイクロフットライト100TOKISTAR1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63483710MFL100-L-22K-W18217425MFL100-L-24K-WMFL100-L-22K-W マイクロフットライト100 TOKISTAR 18217425マイクロフットライト100TOKISTAR1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする