LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)

LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) - TOKISTARLED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) - TOKISTAR
定格入力
AC100~240V
50/60Hz 140VA
質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483405LPS-120-24B
44,00039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする