PWMコンバータ

PWMコンバータ - TOKISTARPWMコンバータ - TOKISTAR

PWMコンバータを使用することでLC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます

質量(g)315出力方式PWMRoHS指令(10物質対応)対応出力電流最大10A定格入力DC8~24V内容量1台
注意
※調光器は市販の蛍光灯PWM信号調光器をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483414LC-PWM-SCDPJ
52,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする