Salon Sense
マイナスイオンストレートヘアアイロン
仕様
●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)
281
質量(kg)
0.31
高さ(mm)
45
奥行(mm)
31
電源
1Φ AC 100-120V/200-240V
温度(℃)
13段階:約80~200(10刻み)
プレート寸法(mm)
幅24×長さ95
プレート
シルキーモイスト加工
最高使用温度(℃)
約200(周囲温度30℃の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482976
KHS8770C
100~120V:0.1~150/200~240V:0.1~170
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63482985
KHS8770K
100~120V:0.1~150/00~240V:0.1~170
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください