Salon Sense
ストレートヘアアイロン
仕様
●プレートロック機構:○
幅(mm)
163
質量(kg)
0.145
高さ(mm)
29
奥行(mm)
22
消費電力(W)
19
電源
1Φ AC100-240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.2
最高使用温度(℃)
約180(周囲温度30℃の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482994
KHS8430K
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください