マジカルウォッシュ予備バッテリー

マジカルウォッシュ予備バッテリー - ディーエーピーネットワークマジカルウォッシュ予備バッテリー - ディーエーピーネットワークマジカルウォッシュ予備バッテリー - ディーエーピーネットワークマジカルウォッシュ予備バッテリー - ディーエーピーネットワークマジカルウォッシュ予備バッテリー - ディーエーピーネットワーク
(1件のレビュー)

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーです。本製品は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。

用途メーカー製品「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーに。定格電圧(V)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×140バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200×5本)内容量1個
注意
※使用しないときは冷たい場所や高温多湿の場所、直射日光の当たる場所に置かず、涼しく乾燥した場所に保管してください。ください。バッテリーを充電するときは、指定された電圧で充電してください。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損している場合は、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634844196300052852
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: ブロワーバッテリー
ティーワイ設備サービス業

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーです。本製品は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。とありますが、送られてきたのは1200mAhでした。取り替えていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする