軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75電源専用バッテリー(21V)定格電圧(V)21ホース長さ(m)5使用時間(分)約15吐出圧力(MPa)2.5吐出水量(L/min)3.5充電時間(時間)ら約3から4バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)内容量1台