まめいた
LP すきまブラシ
材質
ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×5×76.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484489
LB-334
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください