化学用ホウ砂

化学用ホウ砂 - 大洋製薬化学用ホウ砂 - 大洋製薬化学用ホウ砂 - 大洋製薬化学用ホウ砂 - 大洋製薬

1gのホウ砂で約100mLのスライムが作れます
商品にスライムのレシピを記載しております

用途
夏休みの宿題や化学実験で使い勝手の良い、50gの雑貨品です。
1gのホウ砂で約100mLとのスライムが作れます。
スライムの作り方が記載しておりますので、スライム教室(授業)に最適な商品です。
仕様ホウ砂:99.5%以上含む内容量1個
注意
※【注意】医薬品として目の洗浄等にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483737-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする