シチズン予測式電子体温計(約30秒)

シチズン予測式電子体温計(約30秒) 大洋製薬 シチズン予測式電子体温計(約30秒) 大洋製薬

約15秒で測れる予測検温。実測約10分
先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット
水で洗える防水仕様
前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)
検温終了をピポピポ音でお知らせ
オートパワーオフ付き
電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能
保管に便利な収納ケース付き

用途
約15秒で測れる予測式体温計の上位機種
先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット
本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00109000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63483789 CTE707-E
オープン
2,000
2,200 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする