曜日別特売

シチズン予測式電子体温計(約60秒)

シチズン予測式電子体温計(約60秒) - 大洋製薬シチズン予測式電子体温計(約60秒) - 大洋製薬

約30秒で測れる予測検温。実測約10分
水で洗える防水仕様
前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)
検温終了をピポピポ音でお知らせ
オートパワーオフ付き
電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能
保管に便利な収納ケース付き"

用途
本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。
ホワイトを基調としたスリムボディに、見やすい大きな太文字を採用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00110000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483798CTE507-E
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする