ケミカルジャパン
丈夫なポリ袋
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
1
耐冷温度(℃)
-30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484498
HD-900
1個(20枚)
90
900×1000
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
63484507
HD-700
1個(30枚)
70
800×900
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください