厚口半透明

厚口半透明 - ケミカルジャパン厚口半透明 - ケミカルジャパン厚口半透明 - ケミカルジャパン
材質高密度ポリエチレン半透明耐冷温度(℃)-30内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484516HD-8922.745650×800
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63484525HD-893470800×900
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63484534HD-894590900×1000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする