曜日別特売

しなやか 速乾 ふちウラブラシ

しなやか 速乾 ふちウラブラシ - オーエ

コンパクトヘッドがふちウラに届く!乾きやすくソフトな素材を使用。ブラシについた汚れも落としやすく、衛生的です。

材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)56縦(mm)360横(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348473581057
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする