曜日別特売

まんてんスポンジ バス用 P

まんてんスポンジ バス用 P - オーエまんてんスポンジ バス用 P - オーエ

4つの機能が1つになった。このスポンジ、まさに満点。泡立ち 泡を生み出す3層構造。洗浄力 凸凹加工が汚れを落とす

材質ポリウレタンフォームピンク高さ(mm)45質量(g)20縦(mm)161横(mm)66適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348467464053
300
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする