オーエ
SLEND トイレブラシ ケース付き
ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET
高さ(mm)
96
質量(g)
125
縦(mm)
365
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484744
81040
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください