オーエ
SLEND トイレブラシ
ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。
材質
ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET
高さ(mm)
65
質量(g)
53
縦(mm)
345
横(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484699
81041
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください