オーエ
CH トイレクリーナー ハード
コンパクトヘッドがふちウラに届く!研磨材入りのナイロン不織布を使用。汚れ落ちがよく、こびりついた汚れもきれいに落とします。
材質
柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリエステル不織布、ポリプロピレン
高さ(mm)
60
質量(g)
53
縦(mm)
360
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484717
81055
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください