伊藤忠リーテイルリンク
ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス
TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。
食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
色
ブルー
材質
ポリエチレン(TPE)
厚さ(mm)
0.026
規格
食品衛生法規格基準適合品
全長(cm)
26
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484918
SLDT-SS B
SS
0.026
20
7.1
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63484927
SLDT-S B
S
0.026
21.2
7.7
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
63484936
SLDT-M B
M
0.026
23
8.1
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63484945
SLDT-L B
L
0.026
25.2
8.6
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください