伊藤忠リーテイルリンク
プラスチック手袋パウダーフリー
用途を選ばない使いやすさ、軽い付け心地のPVC手袋
機能
軽量
全長(cm)
23
色
透明
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.05
入数(枚)
100
粉有無
パウダーフリー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484884
VC-270
S
0.05
7.1
17
8.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63484900
VC-270
M
0.05
8
19
9.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
63484909
VC-270
L
0.05
8.8
21
10.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください