伊藤忠リーテイルリンク
ニトリル手袋超厚手
耐久性抜群の超厚手タイプ。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指部厚み:0.16、掌部厚み:0.12
全長(mm)
230
色
ダークブルー
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484848
TF-620
SS
7.2
15.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63484857
TF-620
S
7.7
17.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63484866
TF-620
M
8.2
19.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63484875
TF-620
L
8.6
21.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください