美容液を瞬時にナノミスト化、シュッとひと吹きで、施術後の肌をキープし、毎日のスキンケアをサポートしてくれます。操作は非常に簡単なポータブル・フェイシャルミストマシン(美容液はリキッドタイプのみとなります。(油性・乳液は不可))搭載するリキッドタンク容量は6ml。1回30秒、0.6~0.8mlのミストを噴射できる、美容液用ミストマシンとなります。一度の液体タンク注入で4回まで可能です。フェイシャルから、スカルプケアまで有効です。