ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消

ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 - FASCINATEBEAUTY

光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。
エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。
電源供給はマイクロUSB式となっております。
4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。

用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。質量(g)98電源リチウム電池寸法(cm)Φ6.5×5.7バッテリー容量(Ah)0.7内容量1個
注意
※・お肌に問題がある場合は、使用しないでください。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484349FN-REO010
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする