ポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED

ポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTYポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LED - FASCINATEBEAUTY

本品は、キャビテーション、マイクロカレントEMS、振動(バイブレーション)、RF(ラジオ波)、2色LEDフォトフェイシャル6in1一体型の新型商品です。
見た目は、いわばミロのヴィーナス誕生を思わせる、貝殻のかたちをイメージ。 美の探求の意を込めて、「ヴィーナスの貝殻=ヴィーナス・シエル」としました。
体はもちろん、顔にもお使いいただけます。
USB充電式のコードレスタイプなので、持ち運びが簡単でどこでも使用できます。
操作機能は液晶ディスプレイ付きでシンプルな構造となっております。

用途・ボディメイクのサポートに。仕様●RF周波数(MHz):1●超音波速度:1,000,000回/秒質量(g)300出力DC5.0V・1.0A入力AC100-240V50/60Hz寸法(cm)9×9×12充電時間(時間)2.5内容量1個
注意
※・妊娠中の方、または心臓病、高血圧、糖尿病等の疾患をお持ちの方、肌に傷のある方、金属アレルギーの方、または乳幼児、お子様、お年寄りの方はご使用にならないでください。・ご利用の際に、肌の痛みや異常が生じた際はご使用を止め、医師に相談してください。・本製品は防水ではございません。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484358FN-REO020
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする