曜日別特売

トイレに流せるボディシート12枚 男性用

トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)トイレに流せるボディシート12枚 男性用 - LEC(レック)

見えない場所で、スマートに汗も気持ちもリセット!トイレに流せる汗ふきシートです。水解性のシートなので、周りを気にせず使用後そのままトイレに流せます。持ち運びしやすい携帯サイズ。肌にやさしいやわらかいシート。保湿成分のヒアルロン酸Na配合。冷感タイプ。ポーチやかばん、ポケットに入るスリムタイプ。安心の日本製。パッチテスト済(すべての人に皮フ刺激がないわけではありません。)男性におすすめ、ミントの香り(品番:C01259)、無香料(品番:C01260)があります。

用途・出勤後やお出かけ時の汗のべたつきをふき取りたいとき・仕事や勉強の合間にスッキリしたいとき・外出先で人に会う前に、汗が気になったときシートサイズ(mm)150×200性別男性用内容量1袋(12枚)
注意
※使用上の注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※素材の特性上、使用方法によっては破れやすいのでご注意ください。
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあります。
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところ、顔、粘膜、脱毛直後には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484577C01259水、エタノール、ヒアルロン酸Na、グリセリン、メントール、BG、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料ミント
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
63484586C01260水、エタノール、ヒアルロン酸Na、グリセリン、メントール、BG、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド無香料
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする