衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。コンパクトサイズで省スペース。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。
用途ブラシはラバー加工不織布で便器にキズを付けにくく、汚れをこすりとる!水切れしやすい中空形状でケースに戻す際の水垂れを軽減。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)吸盤付きで浮かせて収納も可能、見た目もスッキリ。床掃除がグンと楽になります。仕様ブラシ・ケース付付属品ケース付き材質ケース=スチロール樹脂、受け皿=ポリプロピレン、柄=ポリプロピレン・シリコーン樹脂、クリーナー(不織布)=ナイロン・ポリエステル(特殊ゴム加工)、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助板=PET樹脂質量(g)158本体寸法(mm)70×60×270H耐熱温度(℃)ケース70 受け皿70 柄60 クリーナー60 吸盤70 補助板70繰り返し・詰め替え対応内容量1セット