曜日別特売

清潔習慣 トイレステーション

清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)清潔習慣 トイレステーション - LEC(レック)

トイレブラシとトイレポットが一つになってスッキリ便利!衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。

用途ブラシポケットが持ち運び可能で便利。ハードとソフトの全面植毛ブラシ。ハードブラシでフチ裏をしっかり洗い、ソフトブラシで便器の曲面に沿って洗える。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)ブラシ交換の際は別売りのトイレブラシ単品【品番B00533】をお求めください。仕様ブラシ・ケース・トイレポット材質外ケース=スチロール樹脂、内ケース・受け皿=ポリプロピレン、柄・ブラシ=ポリプロピレン・シリコーン樹脂質量(g)870本体寸法(mm)80×160×415H耐熱温度(℃)外ケース70 内ケース・ブラシポケット80 柄70 ブラシ70繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※本品はトイレ用清掃具兼ゴミ容器です。用途以外には使用しないでください。
※使用後のブラシは水気をよく切ってから収納してください。
※ケース内に水が溜まった場合は捨ててください。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※火のそばに置かないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484638B00537
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする