コイズミ(小泉成器)
ヘアカーラー(12本タイプ) ピンク
仕様
●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm・L25mm・M21mm●カーラー本数:カーラー12本:3L×2・LL×4・L×4・M×2
付属品
ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース
幅(mm)
277
質量(kg)
0.89
高さ(mm)
102
奥行(mm)
162
電源(V)
AC 100-240
消費電力(W)
39(AC100-240V)
コード長さ(m)
約1.2
スタンド
6本立スタンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63483055
KHCV121P
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください