曜日別特売

海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー

海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン付属品先玉ボリュームキャッチブラシ幅(mm)234質量(kg)0.315高さ(mm)58奥行(mm)51消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)安全装置温度ヒューズ 152℃風量調整HIGH-LOWマイナスイオン機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483089KDD0053N
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする