曜日別特売

ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク

ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク - コイズミ(小泉成器)
仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483080KHCV401P
オープン
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする