コイズミ(小泉成器)
ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク
仕様
●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2
付属品
ワイドクリップ4個、止めピン4本
幅(mm)
93
質量(kg)
0.356
高さ(mm)
44
奥行(mm)
93
電源(V)
AC 100-240
消費電力(W)
27(AC100-120V)/29(AC200-240V)
コード長さ(m)
約1.2
スタンド
4本立スタンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63483064
KHCV601P
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください