八幡化成
カラーバケット(フタ付)
材質
本体・把手・フタ/ポリプロピレン リング/ポリエチレン
形状
丸
耐荷重(kg)
150(但し、フタ全体荷重)
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484446
203
イエロー
33×31.2×33.8(奥行・高さはハンドル含まず)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
63484455
102
グリーン
28.2×26.7×26.5(奥行・高さはハンドル含まず)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
63484464
203
グリーン
33×31.2×33.8(奥行・高さはハンドル含まず)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
63484480
203
レッド
33×31.2×33.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください