MYWET 除菌シート350枚詰替

MYWET 除菌シート350枚詰替 - 三昭紙業MYWET 除菌シート350枚詰替 - 三昭紙業MYWET 除菌シート350枚詰替 - 三昭紙業

メーカー製品である『MYWET 除菌シート350枚本体』の詰め替え用製品です。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後にご使用ください。

用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05成分アルコール、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)160×170本体サイズ(mm)150×150×160入数350枚商品タイプ詰替効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(350枚)
注意
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63484254詰替
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする