トレード
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー
(1件のレビュー)
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03927107
085335
4000
60
3
3.7
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927116
085332
4000
50
3
3.1
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927125
085328
4000
40
3
2.4
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927150
085340
4000
100
3
6.3
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927168
085331
4000
40
2
2.1
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927177
085330
4000
40
2
1.7
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927186
085327
4000
35
2
1.6
35
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927195
085324
4000
30
2
1.3
30
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927204
085318
4000
25
2
1.6
25
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927220
085317
4000
25
2
1.2
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927229
085314
4000
22
2
1
22
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927238
085313
4000
20
2
1.3
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927247
085312
4000
20
2
0.9
20
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927256
085310
4000
18
2
0.8
18
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927265
085306
4000
15
2
0.9
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927274
085305
4000
14
2
0.7
14
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927290
085301
4000
12
2
0.7
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927299
085334
4000
50
2.5
2.6
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927308
085333
4000
50
2.5
2.3
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927317
085326
4000
35
2.4
1.9
35
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927326
085323
4000
30
2.4
2.3
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927335
085322
4000
30
2.4
1.7
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927344
085294
3640
8
1
0.3
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927360
085295
4000
8.5
1
0.3
8.5
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927369
085289
4000
7
1
0.3
7
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927378
085292
4000
7.5
1
0.6
7.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927387
085291
4000
7.5
1
0.4
7.5
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927396
085290
4000
7.5
1
0.3
7.5
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927405
085287
4000
6.5
1
0.3
6.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927414
085286
4000
5.5
1
0.3
5.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927430
085325
3640
32
1
0.6
32
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927439
085321
4000
27
1
0.6
27
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927448
085315
4000
22
1
0.5
22
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927457
085311
4000
18
1
0.5
18
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927466
085308
3640
14
1
0.4
14
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927475
085307
4000
14
1
0.4
14
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927484
085303
4000
12
1
0.4
12
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927500
085302
4000
11
1
0.3
11
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927509
085300
3640
10
1
0.4
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927518
085299
4000
10
1
0.4
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927527
085329
4000
38
1.9
1.6
38
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927536
085296
4000
10
1.6
0.5
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927545
085293
3640
8.5
1.5
0.7
8.5
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927554
085288
4000
7.5
1.5
0.4
7.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927570
085285
4000
6.2
1.5
0.4
6.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927579
085319
4000
25
1.5
0.9
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927588
085316
4000
24
1.5
0.7
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927597
085309
4000
15
1.5
1
15
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927615
085304
4000
12.4
1.2
0.5
12.4
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03927624
085298
4000
10
1.2
0.5
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。