LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。
低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ
パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途
配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能
トラスコ品番
628-8933
材質
エポキシ接着剤(補修剤)
色
灰色
容量(g)
113.4
耐熱温度(℃)
121
可使時間(分/25℃)
2.5~5
硬化時間(分)
10(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481646
2896328
¥
77,760
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください