ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入

ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全

ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。

用途
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
屋内軽作業、掃除。
アソート、パッキング作業。
農場、園芸作業。
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6入数(双)10コーティング手のひらコートゲージ数13内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481680NPU-130N-L632-9848ホワイト、リスト:グレーL248
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63481689NPU-130N-LL632-9846ホワイト、リスト:イエローLL258.5
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63481698NPU-130N-M632-9847ホワイト、リスト:グリーンM237.5
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63481707NPU-130N-S632-9849ホワイト、リスト:ホワイトS227.3
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

いつもお使いの作業手袋が、まとめて買うと更にお得。作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング 1箱480双入り 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする