ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

ブラシレス衝撃吸収型ドライバー - ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバー - ハイオス

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。
耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。
モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)
高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。

仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像63481734BL-2000SSビット(+#0(Φ2.0×40mm)、+#0(Φ2.5×40mm各1本)、トルク調整スプリング(黄)、ドライバーコード2m(5p)ESD仕様405-4278172締付可能小ねじ目安:1-2.3、締付可能タッピングねじ目安:1-2254
49,300
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メイン画像63481750BL-3000SSビット(+#0(Φ2.5×40mm)、+#1(Φ4.0×40mm各1本)、ドライバーコード1.5m(5p)405-5798192締付可能小ねじ目安:1.7-2.3、締付可能タッピングねじ目安:2-2.3320
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする