曜日別特売

電動アシストノーパンク三輪自転車

電動アシストノーパンク三輪自転車 - TRUSCO

電動アシスト機能付です。
空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。
スーパーフレックスタイヤを使用しています。

用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)内容量1台
注意
※防犯登録は、各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)で登録できます。登録の際必要なもの:販売証明書(説明書に付属)・身分証明書・自転車本体
※三輪車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。安全な場所にて十分練習してからご使用ください。
※ハンドル右側にある「停車時」「走行時」のレバーが「停車時」での練習の際は、必ず公園などの安全な場所でご使用ください。公道でのご使用の際には、必ずハンドル右側にある「停車時」・「走行時」のレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。
※走行時はスピードの出しすぎ、急なカーブ等に注意してください。
※バッテリーは専用品のため、他のバッテリー等を使用しないでください。最初にご使用になる際は、必ず付属のバッテリーをフル充電してから本体に取り付けご使用ください。バッテリーセル劣化となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481926THR-5503E-A
293,390
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする