曜日別特売

軽量電動式ドラムポンプ

軽量電動式ドラムポンプ - TRUSCO軽量電動式ドラムポンプ - TRUSCO

本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。
手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。
ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。
200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。
灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。

用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)使用可能:5内容量1台
注意
※ガソリンは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481935EFP-100-A
105,650
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする