SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
液性
アルカリ性
容量(kg)
25
商品タイプ
業務用
タイプ
液体
種類
容器:ボトル
香り
無香料
着香料
なし
仕様
0.1~0.3%
トラスコ品番
650-9952
材質
水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481969
32408
25
¥
19,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください